Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 BR Clean for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608630014
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630014
EAN/GTIN:
     3165140012454
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 BR Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die entgegengesetzte Zahnform schneidet an der Oberseite ausrissfrei. Das Blatt ist mit einer fein progressiven Zahnteilung (2,5 mm) ausgestattet, um Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 3-30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Weichholz, Platten, von [mm]:
3
Weichholz, Platten, bis [mm]:
30
Weichholz, Platten [mm]:
3-30
beschichtete Platten, von [mm]:
3
beschichtete Platten, bis [mm]:
30
beschichtete Platten [mm]:
3-30
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
2.5
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 BR
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Macht saubere Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Entgegengesetzte Zahnform schneidet an der Oberseite ausrissfrei
Spezifisches RTB3:
Fein progressive Zahnteilung (2.5 mm) zum Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-30 mm
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 BR</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.5 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bruttogewicht:
0,039 kg
Nettogewicht:
0,039 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1150
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,864*
€ 1,034*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8756*
€ 1,0356*
9 Tage
755
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,04*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,902*
€ 1,072*
2 Tage
250
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,968*
€ 1,148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814657
ab € 3,08*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,47*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,62*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,81*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,40*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,74*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,79*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,51*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.