Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 119 BO Basic for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 630 310 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 310 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608630310
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630310
EAN/GTIN:
     3165140006941
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 119 BO Basic for Wood Stichsägeblatt macht Kurvenschnitte in Holz. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das schmale Blatt ist für Kurvenschnitte optimiert. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die feine Zahnteilung (2 mm) ermöglicht das Schneiden dünner Holzmaterialien mit einer Dicke von 2-15 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
83 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
2
Weichholz, Platten, bis [mm]:
15
Weichholz, Platten [mm]:
2-15
Sperrholz, von [mm]:
2
Sperrholz, bis [mm]:
15
Sperrholz [mm]:
2-15
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
83
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
15
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 119 BO
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schneidet Kurven in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Kurvenschnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Schmales Blatt optimiert für Kurvenschnitte
Spezifisches RTB2:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (2 mm) ermöglicht das Schneiden dünner Holzmaterialien mit einer Dicke von 2-15 mm
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 119 BO</b> | HCS, gewellt, gefräst | Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
0,272 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,78*
€ 0,96*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,54*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 4,64*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,81*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.