Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-03252482 Herst.-Nr.: 2608631017 EAN/GTIN: 3165140007313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das T 127 D Special for Alu Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen ist für schnelle Schnitte konzipiert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3,0 mm) ausgestattet, um Aluminiumbleche mit einer Dicke von 3-15 mm sowie Aluminiumrohre und -profile mit einem Durchmesser bis zu 30 mm zu schneiden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtlänge: | 100 mm | Geeignet für Edelstahl: | false | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Stahl: | false | Geeignet für Holz: | false | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | true | Zahnabstand: | 3.0 mm | Geeignet für Keramik: | false | Bleche, von [mm]: | 3 | Bleche bis [mm]: | 15 | Bleche [mm]: | 3-15 | Aluminium [mm]: | <30 | GFK/Epoxy [mm]: | <30 | Werkstoff: | HSS | Zahnausführung: | geschränkt, gefräst | Gesamtlänge [mm]: | 100 | Zahnteilung [mm]: | 3.0 | Einsatzbereiche: | dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm) | Empfohlene min. Materialstärke [mm]: | 3 | Empfohlene max. Materialstärke [mm]: | 15 | Max. Schnittleistung [mm]: | 30 | Progressiv: | nein | Räumstellung: | nein | Typ: | T 127 D | Zähnegefräst: | ja | Zähnegeschliffen: | nein | Spitzverzahnt: | nein | HM-bestückt: | nein | Riff: | nein | Geschränkt: | ja | Gewellt: | nein | Wellengeschliffen: | nein | Freiwinkel: | nein | Raspel: | nein | Vorteil HL (kurz): | Schnelle Schnitte in Aluminium | Leistungsbeschreibung: | Schnelle Schnitte in Aluminium | (Version) Key RTB: | Gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen für schnelle Schnitte | Spezifisches RTB1: | Hochwertiger gehärteter Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet | Spezifisches RTB2: | Mittlere Zahnteilung (3.0 mm), um Aluminiumbleche (3-15 mm) und Aluminiumrohre sowie -profile (? bis 30 mm) zu schneiden | Material: | Aluminium | Nichteisenmetalle | Produkttext, ZB grau: | <b>T 127 D</b> | HSS, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm) | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,034 kg | Nettogewicht: | 0,034 kg | Volumen: | 0,027 dm3 | Abmessung Länge: | 167 mm | Abmessung Breite: | 80 mm | Abmessung Höhe: | 2 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CH | Rabattgruppe: | 11 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (49) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,00* | € 6,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,14* | € 6,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,98* | € 7,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,54* | € 7,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|