Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 227 D Special for Alu, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 631 030 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 030 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-111049
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631030
EAN/GTIN:
     3165140007320
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Das T 227 D Special for Alu Stichsägeblatt macht schnelle Kurvenschnitte in Metall. Die gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen und das schmale Blatt sind für schnelle Kurvenschnitte konzipiert. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) ausgestattet, um Aluminiumbleche mit einer Dicke von 3-15 mm sowie Aluminiumrohre und -profile mit einem Durchmesser bis zu 30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
3.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
3
Bleche bis [mm]:
15
Bleche [mm]:
3-15
Aluminium [mm]:
<30
GFK/Epoxy [mm]:
<30
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm), speziell für Kurvenschnitt
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
15
Max. Schnittleistung [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 227 D
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Kurvenschnitte in Aluminium
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Gefräste, geschränkte Zahngeometrie mit großen, ovalen Spanräumen für schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Schmales Blatt ermöglicht Kurvenschnitte
Spezifisches RTB2:
Hochwertiger gehärteter HSS ist zum Schneiden von Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet
Spezifisches RTB3:
Mittlere Zahnteilung (3 mm), um Aluminiumbleche (3-15 mm) und Aluminiumrohre sowie -profile (? bis 30 mm) zu schneiden
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>T 227 D</b> | HSS, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm), speziell für Kurvenschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
37
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 6,84*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 6,86*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 6,96*
3 Tage
37
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,42*
7 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,82* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608636431
ab € 7,76*
Ähnlich
Bosch
2608638473
ab € 6,49*
Ähnlich
Bosch
2608631017
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.