Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608650463 Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2608650463 Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2608650463 Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     260W-921084
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650463
EAN/GTIN:
     3165140515313
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Das S 2345 X Progressor for Wood Säbelsägeblatt macht saubere und mühelos glatte Schnitte in dicke und dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem liefern die präzisionsgeschliffenen, scharfen Zähne saubere, glatte Ergebnisse, während die geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 200 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Konstruktionsholz [mm]:
<150
Platten [mm]:
6-60
Ausschnitt Holzwand [mm]:
<150
Kunststoff [mm]:
<150
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
2.4-4.0
Zahnteilung [TPI]:
6-10
Gesamtlänge [mm]:
200
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm)
Progressiv:
ja
Typ:
S 2345 X
Vorteil HL (kurz):
Schnelle und mühelose, glatte Schnitte in dicke und dünne Materialien
Leistungsbeschreibung:
Saubere und mühelose Schnitte
(Version) Key RTB:
Progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgeschliffene, scharfe Zähne liefern saubere, glatte Ergebnisse, geschliffene Spitze für Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
HCS-Blattmaterial für das Schneiden von Holz und nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 200 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 150 mm
Material:
Bauholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
<b>S 2345 X</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.
SOL Date:
08.04.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,725 kg
Nettogewicht:
0,725 kg
Volumen:
0,228 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,17*
€ 46,76*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,70*
€ 46,99*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,08*
€ 47,43*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 40,19*
€ 47,50*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,16*
€ 49,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 39,17* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608653065
ab € 49,12*
Ähnlich
Bosch
2608650682
ab € 11,55*
Ähnlich
Bosch
2608654417
ab € 140,59*
Ähnlich
Bosch
2608650551
ab € 114,57*
Ähnlich
Bosch
2608650464
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.