Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 650 614 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 650 614 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608650614
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650614
EAN/GTIN:
     3165140007689
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
Das S 644 D Top for Wood Säbelsägeblatt macht saubere Kurven- und Tauchschnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte. Das sich vollständig verjüngte Blatt ermöglicht außerdem einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Die geschliffene Spitze ist speziell für Tauchschnitte vorgesehen. Das Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 100 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Konstruktionsholz [mm]:
<100
Platten [mm]:
6-60
Ausschnitt Holzwand [mm]:
<100
Kunststoff [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
4
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 644 D
Vorteil HL (kurz):
Saubere Kurvenschnitte in Baumaterialien
Leistungsbeschreibung:
Saubere Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Scharfgeschliffene Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte
Spezifisches RTB1:
Vollständig verjüngter Körper bietet Zugang und macht Kurvenschnitte möglich. Geschliffene Spitze für Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
HCS-Blattmaterial für das Schneiden von Holz und nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 150 mm für eine Schnittleistung von bis zu 100 mm
Material:
Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>S 644 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,089 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 4,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 4,96*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 5,02*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 5,08*
13 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 657 406
ab € 18,71*
Ähnlich
Bosch
2608656019
ab € 10,60*
Ähnlich
Bosch
2608654402
ab € 1,828*
Ähnlich
Bosch
2608650613
ab € 5,31*
Ähnlich
Bosch
2608654404
ab € 8,76*
Ähnlich
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.