Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Window Demolition S611DF Blatt, 1,25 x 19 x 150 mm, 100-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-920785
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656259
EAN/GTIN:
     3165140235518
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
fuchsschwanzsägeblatt bosch
Herausragende Lebensdauer beim Schneiden von Fensterrahmen! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Fenstermonteure greifen normalerweise zur Säbelsäge, wenn sie vor dem Einbau neuer Fenster Rahmen ausschneiden müssen. Das PRO Window Demolition S611DF Blatt wurde speziell für diese Aufgabe entwickelt. Die BI-Metall-Konstruktion aus einem stabilen HCS-Körper mit gehärteten HSS-Zähnen machen das PRO Window Demolition S611DF Säbelsägeblatt sehr robust. Das konische Design eignet sich perfekt für schwierige Stellen, sodass Profis die beste Stelle auswählen können, um einen Rahmen beim Ausbau zu durchtrennen.
Weitere Informationen:
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<100
Holz-, Spanplatten [mm]:
<100
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<100
GFK/Epoxy [mm]:
<50
Zahnteilung [mm]:
4.3
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Grobspanplatten (< 100 mm), Kunststoffprofile (Durchmesser < 100 mm), Kunststoffe/glasfaserverstärkter Kunststoff, massiv (< 50 mm), Fensterrahmen: Holz und Metall, speziell für Tauchschnitte
Progressiv:
nein
Typ:
S 611 DF
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Fensterrahmen
Kurzbeschreibung (klein):
Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper | Robustes, dickes Blatt für gerade Schnitte
Material:
Holz mit Nägeln | Aluminium | Kunststoff | Bauholz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
1,754 kg
Nettogewicht:
1,754 kg
Volumen:
0,598 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 161,55*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 141,89*
€ 162,37*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 143,58*
€ 164,77*
2 Tage
3
pro Packung
€ 6,90*
ab € 143,14*
€ 164,84*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,61*
€ 165,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,55*
€ 192,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,96*
€ 178,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,66*
€ 174,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,29*
€ 168,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 141,29* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656265
ab € 12,78*
Ähnlich
Bosch
2608657561
ab € 40,92*
Ähnlich
Bosch
2608656032
ab € 163,15*
Ähnlich
Bosch
2608656320
ab € 119,30*
Ähnlich
Bosch
2608656039
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.