Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material Demolition S1110VF Blatt, 1,6 x 22 x 225 mm, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608657610
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657610
EAN/GTIN:
     3165140543354
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Holz mit integrierten Metallelementen! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Säbelsägen sind ausgezeichnete Werkzeuge für solche Aufgaben. Das PRO Multi Material Demolition S1110VF Säbelsägeblatt unterstützt dich bei der Bewältigung selbst anspruchsvollster Abbrucharbeiten. Die Bi-Metall-Konstruktion aus einem stabilen HCS-Körper mit gehärteten HSS-Zähnen machen das PRO Multi Material Demolition S1110VF Säbelsägeblatt sehr robust. Die fortschrittliche Bosch Vario-Zahnform sorgt für einen effizienteren Schneidvorgang, für Geschwindigkeit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<175
Holz-, Spanplatten [mm]:
<175
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<175
GFK/Epoxy [mm]:
<175
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
3.2-5.1
Zahnteilung [TPI]:
5-8
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.6
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Grobspanplatten (< 100 mm), glasfaserverstärkter Kunststoff/Epoxidharz, massiv (< 50 mm), Wandaussparungen: Holz und Metall (< 100 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten
Progressiv:
nein
Typ:
S 1110 VF
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 5x länger als ein Bosch S1122VF Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper | Vario-Zahnform für einen glatten Schnitt | Robustes, dickes Blatt für gerade Schnitte
Material:
Holz mit Nägeln | Bauholz | Kunststoff | Grobspanplatte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
225 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
3.2 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Volumen:
0,218 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,11*
€ 26,53*
1 Tag
22
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 26,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,71*
€ 27,04*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,64*
€ 27,11*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,52*
€ 27,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,19*
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,92*
Zubehör
Bosch
2 608 631 404
ab € 5,48*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,46*
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 4,00*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.