Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 1044 DP Precision for Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 667 394 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 667 394 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 667 394 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 667 394 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726335
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608667394
EAN/GTIN:
     3165140623605
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 1044 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht präzise, schnelle gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht präzise, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus HCS (Kohlenstoffstahl) ist zum Schneiden von Weichholz und nicht abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) und einer besonders großen Länge von 250 mm ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von bis zu 160 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
150
Weichholz, Platten [mm]:
5-150
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
250
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
Dickes Bauholz, Weichholz (5-150 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
150
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 1044 DP
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Präzise, schnelle Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Präzise, schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht präzise, winkelhaltige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
Spezifisches RTB2:
HCS ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Große Zahnteilung (4 mm) und besonders große Länge (250 mm), um Holz mit einer Dicke von bis zu 160 mm zu schneiden
Material:
Weichholz | Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 1044 DP</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Dickes Bauholz, Weichholz (5-150 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
SOL Date:
02.07.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,134 kg
Nettogewicht:
0,134 kg
Volumen:
0,029 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
77
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,59*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,11*
€ 15,75*
2 Tage
77
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 15,84*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,71*
€ 16,62*
3 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,39*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,38* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 2,10*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,06*
Ähnlich
Bosch
2608630808
ab € 0,54334*
Ähnlich
Bosch
2608637880
ab € 51,53*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.