Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Erdnageleintreiber
>
Artikel
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 13 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608690004
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608690004
EAN/GTIN:
3165140079778
Suchbegriffe:
Erdnageleintreiber
erdnageleintreiber bosch
Die Einschlaghilfe mit SDS max für Erdungsstäbe ist ideal zum Eintreiben von Erdungsstäben für Blitzableiter oder von Zeltankern geeignet. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidenbreite:
43 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
260
Meißelschneide mm:
13
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Zum Einschlagen von Erdungsstäben für Blitzableiter oder von Zeltankern
Leistungsbeschreibung:
Einschlaghilfe für Erdungsstab
Material:
Boden
Produkttext, Zubehör, grau:
Einschlaghilfe für Erdungsstäbe | Die Einschlaghilfe für Erdungsstäbe mit SDS max ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,62 kg
Nettogewicht:
0,62 kg
Volumen:
0,397 dm3
Abmessung Länge:
355 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
26 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Meißel
>
Andere Meißel und Zubehör
>
Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit SDS max Schaft
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asphaltschneider mit SDS max-Aufnahme, 400 x 90 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,46*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 16,5 mm
Bosch
2608690005
ab € 39,94*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,26*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch
1618600203
ab € 11,23*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch
1618601019
ab € 20,15*
Zubehör
Hohlmeißel SDS max, Gesamtlänge x Meißelschneide: 300 x 26 mm
Bosch
1618601101
ab € 17,67*
Zubehör
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Bosch
1618601102
ab € 28,46*
Zubehör
Schaufelmeißel SDS max, 400 x 110 mm
Bosch
1618601017
ab € 54,50*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch
1618601008
ab € 19,98*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Bosch
1618601007
ab € 33,42*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Bosch
1618600023
ab € 7,48*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 mm
Bosch
1618600012
ab € 11,75*
Zubehör
Spitzmeißel RTec Speed, mit SDS max-Aufnahme, 400 mm
Bosch
2608690167
ab € 11,20*
Zubehör
Spitzmeißel RTec Speed, mit SDS max-Aufnahme, 400 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690168
ab € 87,55*
Zubehör
Werkzeughalter für Stocker- und Stampferplatten, Gesamtlänge: 220 mm
Bosch
1618609003
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen