Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 690 005 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 690 005 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 690 005 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690005
EAN/GTIN:
     3165140079785
Suchbegriffe:
Erdnageleintreiber
erdnageleintreiber bosch
Die Einschlaghilfe mit SDS max für Erdungsstäbe ist ideal zum Eintreiben von Erdungsstäben für Blitzableiter oder von Zeltankern geeignet. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidenbreite:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
260
Meißelschneide mm:
16.5
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Zum Einschlagen von Erdungsstäben für Blitzableiter oder von Zeltankern
Leistungsbeschreibung:
Einschlaghilfe für Erdungsstab
Material:
Boden
Produkttext, Zubehör, grau:
Einschlaghilfe für Erdungsstäbe | Die Einschlaghilfe für Erdungsstäbe mit SDS max ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,574 kg
Nettogewicht:
0,574 kg
Volumen:
0,382 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
26 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,45*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,02*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,22*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,16*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,08*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,76*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,68*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,90*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,07*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,65*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,79*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,16*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 84,92*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.