Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 601 102 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 601 102 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 601 102 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1618601102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601102
EAN/GTIN:
     3165140022170
Suchbegriffe:
Kanalmeißel
kanalmeißel bosch
kanalmeißel sds-max
kanalmeißel
Der Fugenmeißel mit SDS max ist ideal zum Schneiden von schmalen Fugen in Baustein aber auch Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Schneidenbreite:
43 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
32
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Leichtes Schneiden von schmalen Fugen in Baustein
Leistungsbeschreibung:
Schneiden von schmalen Fugen
(Version) Key RTB:
Meißelleistung ermöglicht Fugenschneiden in Beton
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Schlitzmeißel | Schlitzmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen in Mauerwerk
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,693 kg
Nettogewicht:
0,645 kg
Volumen:
0,6 dm3
Abmessung Länge:
397 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,45*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,02*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,39*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,22*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,16*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,08*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,76*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,90*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,07*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,65*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,79*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,16*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 84,92*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.