Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Multihole (EXPERT Multiloch) Universalstützteller, 125 mm, medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900004
EAN/GTIN:
     4059952530543
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftstützteller
Hohe Lebensdauer für Schleifblätter! Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter Schleifpapiere mit mehreren Löchern versprechen eine höhere Effektivität, eine längere Lebensdauer des Zubehörs und eine bessere Arbeitsumgebung mit weniger Staub. Wenn du jedoch von dieser „staubreduzierten“ Revolution voll profitieren möchtest, benötigst du einen passenden Stützteller. Der Bosch EXPERT Multihole Stützteller für Exzenterschleifer ist unverzichtbar, wenn du staubarm schleifen möchtest. Du profitierst von besserer Luft, qualitativ hochwertiger Arbeit und einer längeren Lebensdauer der Schleifblätter. Hocheffizienter Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control Passend zu: GET 55-125. GEX 34-125 Professional. 3M. Dynabrade. Mirka. Rupes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittel
Durchmesser mm:
125
Lochung:
Multi-Loch
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller
Kurzbeschreibung (klein):
Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
0,563 dm3
Abmessung Länge:
157 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601257000
ab € 289,82*
Sonstiges
Bosch
0601372300
ab € 160,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.