Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Fräsbohrer
>
Flachfräsbohrer
>
Artikel
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 12/16/18/20/22/25/28/32 mm, 8 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608900335
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900335
EAN/GTIN:
4059952534091
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz! Gewinde mit automatischem Vorschub für müheloses Bohren mit hoher Drehzahl. Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der Bosch EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer eignet sich für alle Arten von Weichholz und bietet Effizienz und Komfort für Experten, die Löcher für Kabel, Rohre und andere Installationen bohren müssen. Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach.
Weitere Informationen:
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
12.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Glas:
false
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Durchmesser mm:
12.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0
Arbeitslänge mm:
100
Gesamtlänge mm:
152
Abmessung(en) Set, Länge mm:
230.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
210.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
20
Abmessung(en) Set mm:
230.0 x 210.0 x 20
Setinhalt:
8
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Gewinde mit automatischem Vorschub für müheloses Bohren mit hoher Drehzahl. | Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne.
Material:
Weichholz | Spanplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
8-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einer Rolltasche
SOL Date:
01.05.2021
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,415 kg
Nettogewicht:
0,348 kg
Volumen:
0,847 dm3
Abmessung Länge:
234 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Bohrer-Sets
>
EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer-Sets
... >
Bohrer
>
Holzbohrer
>
EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer-Sets
... >
Sets
>
Bohrer-Sets
>
EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer-Sets
Weitere Suchbegriffe:
Zentrumbohrer
,
flacher Holzbohrer
,
Fräsbohrer
,
flachfräsbohrer bosch
,
flachfräsbohrer
,
flachfräsbohrer 32mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C mit Zusatzhandgriff
Bosch
06019G0108
ab € 159,98*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C mit Zusatzhandgriff und L-BOXX
Bosch
06019G0109
ab € 176,32*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, 2 x Akku ProCORE18V, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch
06019G010A
ab € 335,14*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C in L-BOXX
Bosch
06019J5002
ab € 217,59*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C mit 2x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX
Bosch
06019J5005
ab € 421,22*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, ohne Akku
Bosch
06019J5001
ab € 201,08*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21
Bosch
06019H1071
ab € 83,07*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, L-BOXX
Bosch
06019H1009
ab € 99,40*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06019H1008
ab € 145,30*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
Bosch
06019E610C
ab € 226,14*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, BOXX 136
Bosch
06019H410A
ab € 206,95*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, im Karton
Bosch
06019H4100
ab € 105,65*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, L-BOXX
Bosch
06019H4108
ab € 120,58*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 mit L-BOXX
Bosch
06019K3201
ab € 117,72*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 Akku GBA 18V 2.0Ah, Ladg. u. L-CASE
Bosch
06019K3205
ab € 185,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen