Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM Säbelsägeblatt, 10 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 388 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 388 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Bosch 2 608 900 388 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartmetall 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4012-680508
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900388
EAN/GTIN:
     4059952534787
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Paletten mit harten Nägeln! Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Rückschlag. Schnelle Schnitte und Langlebigkeit sind für die Reparatur von Paletten unerlässlich. Die Nägel in Paletten sind jedoch im Laufe der Jahre härter geworden und fordern jetzt einen heftigen Tribut von den Sägeblättern. Das EXPERT ‘Hard Nail Pallets’ wurde speziell zum Schneiden von harten Nägeln in Paletten entwickelt und bietet unübertroffene Fähigkeiten, Produktivität und Langlebigkeit. Harte Nägel haben Reparaturarbeiten an Paletten bisher immer zum Stillstand gebracht, Blätter zerstört und die Produktivität beeinträchtigt. Mit dem Bosch EXPERT ‘Hard Nail Pallets’ Säbelsägeblätter schneidest du einfach durch sie durch. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
3 mm
Zahnteilung [mm]:
3
Zahnteilung [TPI]:
8
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122HF Blatt in zähem Material
Kurzbeschreibung (klein):
Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Rückschlag. | Der hochflexible Körper kann für bündige Schnitte gebogen werden. | Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts.
Material:
Holz mit zähem Metall | Holz mit harten Nägeln
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,347 kg
Nettogewicht:
0,347 kg
Volumen:
0,257 dm3
Abmessung Länge:
254 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter bosch holz, bosch senkkopfstift, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,59*
€ 67,65*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,45*
€ 67,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 58,69*
€ 68,40*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,88*
€ 69,68*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 61,19*
€ 70,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,65*
€ 80,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,49*
€ 80,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,87*
€ 79,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,43*
€ 75,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,59*
€ 69,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 58,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,56*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 103,10*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 77,21*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,91*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 840,43*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 855,91*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 730,57*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,23*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.