Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier zum Handschleifen, 230 x 280 mm, K 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 960 Handschleif-Zubehör Schleifblatt
Bosch 2 608 900 960 Handschleif-Zubehör Schleifblatt
Bosch 2 608 900 960 Handschleif-Zubehör Schleifblatt
Bosch 2 608 900 960 Handschleif-Zubehör Schleifblatt
Bosch 2 608 900 960 Handschleif-Zubehör Schleifblatt
Bosch 2 608 900 960 Handschleif-Zubehör Schleifblatt
Bosch 2 608 900 960 Handschleif-Zubehör Schleifblatt
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900960
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900960
EAN/GTIN:
     4059952542980
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Nassschleifpapier
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteck
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Blattabmessung, Breite mm:
230
Blattabmessung, Länge mm:
280
Blattabmessung mm:
230x280
Körnung:
100
Lochung:
Keine Löcher
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Volumen:
0,13 dm3
Abmessung Länge:
283 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k 100, handschleifpapier bosch, holz schleifpapier, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,48*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,37*
€ 0,50*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,50*
6 Tage
99
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 235,50*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 255,71*
Sonstiges
Bosch
0601292902
ab € 252,93*
Sonstiges
Bosch
0601292901
ab € 276,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.