Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer, 128 mm, grob, 5-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608901385
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901385
EAN/GTIN:
     4059952584249
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Vlies
Scheibendurchmesser:
128 mm
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Körnung:
100
Durchmesser mm:
125
Produktfarbe:
braun
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. | Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichbleibendes Finish dank Cross-Laying-Technologie.
Material:
Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Volumen:
0,578 dm3
Abmessung Länge:
37 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 14,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,50*
€ 15,39*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 15,69*
9 Tage
5
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 15,97*
19 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,61*
€ 16,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 10,98* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 58,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.