Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 230 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901682
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901682
EAN/GTIN:
     4059952639062
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch Profis schätzen Winkelschleifer für ihre Fähigkeit, zähe Materialien wie Beton, Stein und Metall zu trennen. Mit der EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe kann dieses wunderbare Werkzeug noch vielseitiger eingesetzt werden. Sie schneidet effizient alle Arten von weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und moderne Verbundwerkstoffe. Mit der EXPERT Carbide Multi Wheel Trennescheibe wird dein Winkelschleifer noch vielseitiger. Viele Handwerker benötigen möglicherweise nur dieses einzige Elektrowerkzeug. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch | Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper
Material:
Hartholz | Holz mit Nägeln | Kunststoff | Gipskartonplatte
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Geeignet für Holz:
true
Bruttogewicht:
0,574 kg
Nettogewicht:
0,574 kg
Volumen:
0,295 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
268 mm
Abmessung Höhe:
4,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C7300
ab € 169,31*
Sonstiges
Bosch
06018C7100
ab € 168,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.