Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdruckbehälter, zur Verwendung mit Diamantnassbohrer+ Bohrständern geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 390 308 Bohraufsatz-Zubehör Water pressure container
Bosch 2 609 390 308 Bohraufsatz-Zubehör Water pressure container
Bosch 2 609 390 308 Bohraufsatz-Zubehör Water pressure container
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390308
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390308
EAN/GTIN:
     3165140107907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der Wasserdruckbehälter ist für Arbeiten mit Diamantnassbohrern auf Baustellen geeignet, auf denen es keinen Wasseranschluss gibt. Dieser Behälter hat ein Fassungsvermögen von 10 Litern. Er besteht aus Stahl mit einer Spezialkunststoffbeschichtung. Er ist für die Verwendung mit den GCR 180/350 Professional Bohrständern geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zur Wasserspeicherung
Leistungsbeschreibung:
Wasserspeicherung
(Version) Key RTB:
Behälter hat ein Fassungsvermögen von 10 Litern.
Spezifisches RTB1:
Hergestellt aus Stahl mit Spezialkunststoffbeschichtung
Spezifisches RTB2:
Geeignet für die GCR 180/350 Professional Bohrständer
Produkttext, ZB grau:
Wasserdruckbehälter
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
6,705 kg
Nettogewicht:
6,705 kg
Volumen:
41,1 dm3
Abmessung Länge:
665 mm
Abmessung Breite:
263 mm
Abmessung Höhe:
235 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kernbohr-Wassertank, Wasserdruckbehälter, diamantbohrer bosch, diamant fliesenbohrer, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601190100
ab € 603,91*
Sonstiges
Bosch
0601190200
ab € 939,47*
Sonstiges
Bosch
0601189800
ab € 915,25*
Sonstiges
Bosch
0601189900
ab € 1.408,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.