Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615040932
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615040932
EAN/GTIN:
     8710364007424
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe, 24 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige | Rad
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bohrungsdurchmesser:
24 mm
Geeignet für Porenbeton:
true
Produktbeschreibung:
Zum Schneiden von Metallen
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Gut zum Trennen und zum Setzen von geraden Schnitten und Sch | Wie funktioniert es? | Verwendung mit dem Aufspanndorn 402: Die obere Schraube am A | Verwende die Metalltrennscheiben mit hoher Drehzahl und geri | Da die Scheiben eine Schleifwirkung haben, verringert sich i | Für die Verwendung einer Trennscheibe empfehlen wir einen be | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Diese Trennscheibe kann für verschiedenen Metallarten wie Al | Bei Materialien wie verzinktem Metall (Rohrleitungen) oder g | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Kunststoff 10-
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
24.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
10.0 mm
Material:
Gummi verstärkt, Aluminiumoxid | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn 402
Breite:
24.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
24.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Länge des Produktkartons:
1 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,66*
€ 7,71*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,04*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,48*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 8,67*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 4,65*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.