Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C51537
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150932JA
EAN/GTIN:
     8710364044887
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Nebenuhr
Feinschleifstift
Schleifspitze
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Kopfform:
Zylinder
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Glas:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Porzellan:
true
Geeignet für Stahl:
true
Max. Drehzahl:
25000 1/min
Produktbeschreibung:
Mittelgroßer, zylindrischer Schleifstein. Zum Schleifen von
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Die orangefarbenen Schleifsteine sind für Metalle und Eisenm | Empfohlene Drehzahl: | Aluminium: 15000 Messing 15000 Kupfer 15000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
9.5 mm
Zubehörlänge:
40.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
10.0 mm
Länge:
10.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,018 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56334*
€ 2,25334*
3
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,11667*
€ 3,04334*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,97*
€ 5,44*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,62*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,25334*
€ 2,68147
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,23667*
€ 2,66164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10667*
€ 2,50694
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,97334*
€ 2,34827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92334*
€ 2,28877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86334*
€ 2,21737
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56334*
€ 1,86037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,76002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
ab € 11,29*
Zubehör
Dremel
26157103JA
ab € 8,26*
Zubehör
Dremel
26157105JA
ab € 11,68*
Zubehör
Dremel
2615056532
ab € 12,50*
Zubehör
Dremel
2615056832
ab € 16,51*
Zubehör
Dremel
26150577JA
ab € 11,69*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,23*
Zubehör
Dremel
2615M014JA
ab € 7,38*
Zubehör
Dremel
26150225JA
ab € 20,54*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
ab € 9,39*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
ab € 13,05*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
ab € 13,19*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 4,04*
Zubehör
Dremel
26150204JA
ab € 13,70*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.