Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26158153JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26158153JA
EAN/GTIN:
     8710364044931
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Korund-Schleifspitze 4,8 mm
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Kopfform:
Zylinder
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Glas:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Porzellan:
true
Geeignet für Stahl:
true
Max. Drehzahl:
25000 1/min
Produktbeschreibung:
Kleinster zylindrischer Aluminiumoxid-Schleifstein.
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Universalschleifen der meisten Mat | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Geeignet für die Verwendung auf metallähnlichen und eisenhal | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 20000 - 30000 1/min Messing 20000 - 30000 1/mi
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
4.8 mm
Zubehörlänge:
38.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
6.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,99*
€ 5,58*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,80*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,23*
5 Tage
1130
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.