Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochschlüssel gekröpft, passend zu GBR 14 C GNF 35 CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-3607950017
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3607950017
EAN/GTIN:
     3165140103343
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
bosch zweilochmutterndreher
Der Zweilochschlüssel spannt und lockert Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe. Er ist im rechten Winkel gebogen. Passend zu: GBR 14 C. GNF 35 CA Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Zum Spannen und Lockern von Diamant- und Carbide-Schleiftöpfen
Leistungsbeschreibung:
Für Schleiftöpfe
(Version) Key RTB:
Im rechten Winkel gebogen
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit den Betonschleifern von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Zweilochschlüssel gekröpft | für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,189 kg
Nettogewicht:
0,18 kg
Volumen:
0,695 dm3
Abmessung Länge:
336 mm
Abmessung Breite:
94 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, Zweilochschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601621703
ab € 453,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.