Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Butangas-Lötlampe Versaflame 2.200-4, max. Brennzeit 75 min , 4 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0132200JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0132200JA
EAN/GTIN:
     8710364042081
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Gas-Lötkolben
DREMEL® Butangas-Lötlampe Versaflame 2.200-4, max. Brennzeit 75 min , 4 Zubehöre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Mit Piezo-Zündung:
true
Flammentemperatur:
680 °C | 1200 °C
Produktbeschreibung:
Butanbrenner – Der vielseitigste stationäre Brenner für Heim
Vorteile:
Der Dremel VersaFlame ist der einzige stationäre Brenner, de
Inhalt:
Dremel VersaFlame | Katalysator | Lötspitze | Flammdüse | Reflektorblech | Lötdraht | Lötschwamm + Schwammbehälter | Bedienungsanleitung | Aufbewahrungsbox aus Blech
Vorteile des Sets::
Das enthaltene Zubehör ermöglicht eine Vielzahl kreativer An | Startknopf mit integriertem Zünder für ein einfaches Starten | Variable Temperatur- und Flammregelung für vielseitigen Eins | Erstklassige Qualität für Lebensdauer und Langlebigkeit | Füllventil für schnelles Nachfüllen
Tags:
Butan-Werkzeug | VersaFlame
Gewicht:
0.227 kg
Länge:
17 cm
Breite:
6 cm
Tiefe:
11 cm
Akkutechnologie:
n.a.
Zündung:
Piezo
Brennzeit:
75 min
Tankinhalt:
42ml / 22g
Temperatur:
1200 °C (Offene Flamme) 680 – 1000 °C (Heißluft) 550 °C (Löt
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Butangas-Lötlampe Versaflame 2200-4, max. Brennzeit
Kaufgründe (Online-Händler):
Ein sicherer, leistungsfähiger Minibrenner für den Dauereins | Er verfügt über einen umschlossenen, austauschbaren 22-g-But | Leicht, kabellos und jederzeit betriebsbereit – überall. | Schnelles Aufheizen reduziert den Gasverbrauch und lässt dic | Inhalt: 1x Dremel VersaFlame, 1x Katalysator, 1x Lötspitze,
Länge des Produktkartons:
17.7 cm
Höhe des Produktkartons:
33 cm
Breite des Produktkartons:
5.5 cm
Bruttogewicht:
0.90 kg | 0,794 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Beschichtete Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Holz|Sandwichmaterial | Spezial|Karton | Spezial|Textilien
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabellos
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,227 kg
Volumen:
3,209 dm3
Abmessung Länge:
332 mm
Abmessung Breite:
179 mm
Abmessung Höhe:
54 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0132000JA
ab € 31,91*
Zubehör
Dremel
26150201JA
ab € 6,55*
Zubehör
Weller Tools
RB-TS
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.