Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmikrofasertücher klein, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800574
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800574
EAN/GTIN:
     3165140941808
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Systemzubehör GlassVAC – Kleine Ersatzmikrofasertücher. Einfache Beseitigung starker Verschmutzungen von kleineren Glasflächen und anderen glatten Flächen. Das kleine, maschinenwaschbare Mikrofasertuch entfernt mühelos starke Verschmutzungen. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen und auf beengtem Raum. Klettverschluss für eine einfache und schnelle Befestigung an der GlassVAC Sprühflasche. Verwendung mit der Bosch GlassVAC Sprühflasche. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Breite:
83 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Mikrofaser
Gewicht:
0.020 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
140 x 83 x 53 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
83 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
53 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
140 x 83 x 53 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache Beseitigung starker Verschmutzungen von kleineren Glasflächen und anderen glatten Flächen
TOP-Produktmerkmale:
Das kleine, maschinenwaschbare Mikrofasertuch entfernt mühelos starke Verschmutzungen | Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen und auf beengtem Raum | Klettverschluss für eine einfache und schnelle Befestigung an der GlassVAC Sprühflasche | Verwendung mit der Bosch GlassVAC Sprühflasche
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör GlassVAC - Kleine Ersatzmikrofasertücher
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
02.07.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.01.2019
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,616 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.