Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
Starter-Set 36V (GBA 36V 6.0Ah + AL 36V-20)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-F016800636
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
F016800636
EAN/GTIN:
4059952627984
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
werkzeugakku ladegerät 36v bosch
ladegerät werkzeugakku bosch
Starter-Set Starter-Set 36V (GBA 36V 6.0Ah + AL 36V-20). Starter-Set 36V für anspruchsvollere Gartenarbeiten. 36V POWER FOR ALL – Akku und Ladegerät für alle Bosch 36V-Home & Garden-Geräte. Leistungsstarker 36V-Akku ermöglicht einen Betrieb ohne die unangenehme Lautstärke und Emissionen benzinbetriebener Geräte. Ausgestattet mit COOLPACK-Technologie für eine bis zu 100 % längere Lebensdauer gegenüber Akkus ohne diese Technologie. LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand. Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Gewicht:
1300 g
Ausführung:
sonstige
Kapazität:
6 Ah
Akku-Ladespannung, von:
36 V
Akkuladespannung, bis zu:
36 V
Akkuladespannung:
36 - 36 V
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.:
65 min
Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca.:
125 min
Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca.:
185 min
Akkuspannung:
36.0 V
Verpackungsabmessungen (Länge):
265 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
207 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
265 x 95 x 207 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Starter-Set 36V für anspruchsvollere Gartenarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
36V POWER FOR ALL - Akku und Ladegerät für alle Bosch 36V-Home & Garden-Geräte | Leistungsstarker 36V-Akku ermöglicht einen Betrieb ohne die unangenehme Lautstärke und Emissionen benzinbetriebener Geräte | Ausgestattet mit COOLPACK-Technologie für eine bis zu 100 % längere Lebensdauer gegenüber Akkus ohne diese Technologie | LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand | Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Starter-Set Starter-Set 36V (GBA 36V 6.0Ah + AL 36V-20)
Lieferumfang:
Karton
SOL Datum:
17.02.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
17.05.2023
Bruttogewicht:
2,175 kg
Nettogewicht:
2,175 kg
Volumen:
5,403 dm3
Abmessung Länge:
268 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
96 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
ladegerät werkzeugakku
,
Akku-Pack
,
Akku
,
Akkupack
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 187,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28
Bosch
060084A301
ab € 152,34*
Sonstiges
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28: 1x Akkupack 36 V/2,0 Ah
Bosch
060084A300
ab € 240,07*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660, 2 Akkus 36V/2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch
06008B9606
ab € 423,62*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, ohne Akku
Bosch
06008B9707
ab € 297,11*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, 1 x Akku 36V 4,0Ah
Bosch
06008B9B00
ab € 265,20*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, 2 x Akku 36V 2,0Ah
Bosch
06008B9B02
ab € 289,09*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06008B9B01
ab € 223,20*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36V-33
Bosch
06008C1K01
ab € 117,67*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36V-33: 1x Akkupack 36 V/2.0Ah
Bosch
06008C1K00
ab € 222,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen