Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Rad für Stapelkarre Ameise®, Ø 260 x 85 mm, pannensic 159190-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-159190-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-159190-YY
EAN/GTIN:
     4035694012639
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
mit Kugellager 6204 Rad mit Stahlfelge 1,8 mm, rot Bohrung: 20 mm Nabenlänge: 14 mm Traglast: 150 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Stahl
Laufbelag Material:
Gummi-Schaum
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Lauffläche Farbe:
schwarz
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
85 mm
Rad Durchmesser:
260 mm
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Temperaturbeständig:
-20 - 80 °C
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, vollgummirad cordes, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.