Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Edelstahl BASIC, 3 Etagen 194442-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-194442-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-194442-YY
EAN/GTIN:
     4260285074820
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
Servierwagen Edelstahl BASIC, 3 Etagen Der Servierwagen Edelstahl BASIC eignet sich ideal für den Gastronomiebereich (Küche, Lager, Service), ist aber auch in anderen Bereichen flexibel einsetzbar. Der Abräumwagen ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Robuster Edelstahl max. 50 kg Tragkraft je Boden Schalldämmende Unterfütterung Tiefgezogene Böden mit Stopprand TPE-Bereifung: 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm, spurlos Tragkraft = 150 kg Höhe = 940 mm Breite = 525 mm Tiefe = 845 mm Ladeflächen Anzahl = 3 Ladefläche Breite = 500 mm Ladefläche Tiefe = 820 mm Ladefläche Material = Edelstahl Gestell Material = Edelstahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rollen Lagerung = Kugellager Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 27 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 50 kg 1. Ladefläche Typ = Fachboden mit Abrollrand 2. Ladefläche Tragkraft = 50 kg 2. Ladefläche Typ = Fachboden mit Abrollrand 3. Ladefläche Tragkraft = 50 kg 3. Ladefläche Typ = Fachboden mit Abrollrand
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
50 kg
1. Ladefläche Typ:
Fachboden\;mit Abrollrand\;
2. Ladefläche Tragkraft:
50 kg
2. Ladefläche Typ:
Fachboden\;mit Abrollrand\;
3. Ladefläche Tragkraft:
50 kg
3. Ladefläche Typ:
Fachboden\;mit Abrollrand\;
Ladeflächen Anzahl:
3
Breite:
525 mm
Höhe:
940 mm
Ladefläche Breite:
500 mm
Ladefläche Tiefe:
820 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rollen Lagerung:
Kugellager
Tiefe:
845 mm
Tragkraft:
150 kg
Lenkrolle Breite:
27 mm
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Gestell Material:
Edelstahl
Ladefläche Material:
Edelstahl
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
860.00 mm
WEIGHT GRO:
15.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: servierwagen bis 150kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.