| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-12105100 Herst.-Nr.: 12105100 EAN/GTIN: 4008838336649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Haushalts- und Badwagen Mino, Servierwagen, Badwagen, Haushaltswagen mit 3 Ablagen Lücken sinnvoll ausfüllen - Der praktische Haushalts- und Badwagen Mino bietet viele Funktionen für Küche und Haushalt. In der Küche können auf drei Etagen Lebensmittel und Utensilien übersichtlich aufbewahrt werden. Der Rollwagen passt genau unter die Küchenarbeitsplatte und kann durch die vier leichtgängigen Rollen bequem hervorgezogen werden. Der Haushaltswagen ist jederzeit einfach und flexibel an unterschiedlichsten Stellen neu positionierbar. Die beiden Feststellbremsen sorgen für sicheren Halt. Durch die extraschlanke Form passt der Küchenwagen auch in kleine Lücken. In der Waschküche macht der Sammelwagen ebenfalls eine gute Figur. Auf den Ablageflächen können Waschmittel und Waschhelfer aufbewahrt werden und sind immer griffbereit. Das Allround-Talent gibt im Badezimmer Handtüchern, Pflegemitteln und Dekoration einen attraktiven Stellplatz. Da uns Qualität und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, ist der Beistellwagen aus stabilem, rostfreiem Aluminum gefertigt kombiniert mit strapazierfähigem PP. Die weißen Ablagen erzielen einen angesagten Kontrast zu dem silber-matten Gestell. Material: Ablagen: Polypropylen, Gestell: Aluminium, Rollen: Polypropylen Farbe: Ablagen: Weiß, Gestell: Silber matt, Rollen: Weiß Maße B/H/T: 18 cm x 80 cm x 45 cm Nettogewicht: 1375 g Highlights: - Für jede Nische: Durch die extraschlanke Form nutzt der Küchenwagen Lücken sinnvoll aus. Der Rollwagen passt genau unter die Küchenarbeitsplatte und kann durch die vier leichtgängigen Rollen bequem hervorgezogen werden.
- Viel Stauraum: Der schöne Haushaltswagen bietet mit 3 Ablagen viel Platz für Haushalts- oder Bad-Accessoires und diverse Küchenutensilien. Durch seine vier leichtgängigen Laufrollen ist er jederzeit einfach und flexibel an unterschiedlichsten Stellen neu positionierbar. Die beiden Feststellbremsen sorgen für sicheren Halt
- Vielseitig einsetzbar: In der Waschküche macht der Sammelwagen ebenfalls eine gute Figur. Auf den Ablageflächen können Waschmittel und Waschhelfer aufbewahrt werden und sind immer griffbereit
- Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Beistellwagen haben, ist er stabilem, rostfreiem Aluminium gefertigt kombiniert mit strapazierfähigem PP
- Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (B x H x T): 18 x 80 x 45 cm hat der Allzweckwagen die ideale Größe und passt in kleine Lücken
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1375 g | Bruttogewicht: | 1635 g | Länge Einzelartikel: | 45 cm | Höhe Einzelartikel: | 80 cm | Breite Einzelartikel: | 18,0 cm | Farbe: | Ablagen: Weiß, Gestell: Silber matt, Rollen: Weiß | Material: | Ablagen: Polypropylen, Gestell: Aluminium, Rollen: Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wenko servierwagen, Badwagen, Rollwagen, Badregal, Rollregal, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen, Küchenregal, Küchenwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |