Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-21227100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21227100
EAN/GTIN:
     4008838212271
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer kunststoff
schwingdeckel eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol L, 6,5 Liter

Der elegant gehaltene Kosmetikeimer aus der Bad-Serie Brasil überzeugt durch schlichte Eleganz. Der in trendigem Petrol gehaltene Kosmetikeimer mit einem Fassungsvermögen von 6,5 Litern ist aus Spezialkunststoff gefertigt und somit absolut bruchsicher.

Das abgerundete Design verleiht jedem Bad einen besonderen Flair. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der verchromte Deckel bietet einen schönen Kontrast zu dem petrolfarbenen Materialuntergrund. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere.

Der Kosmetikeimer passt hervorragend mit den anderen Badutensilien der Serie Brasil zusammen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Eleganter Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad oder Haushalt
  • Aus Spezialkunststoff gefertigt, absolut bruchsicher
  • In trendigem Petrol
  • Mit 6,5 Liter Fassungsvermögen
  • Maße (B/T x H): Ø 19,5 x 31 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
545 g
Bruttogewicht:
700 g
Länge Einzelartikel:
19,5 cm
Höhe Einzelartikel:
31 cm
Breite Einzelartikel:
19,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 6.5 Liter
Farbe:
Petrol
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: wenko schwingdeckeleimer, Kosmetikeimer, Kosmetikabfälle, Kosmetik Abfall, Müll Badezimmer, Abfall Badezimmer, Abfall Gäste-WC, Mini Eimer Abfall, Badezimmeraccessoires, Accessoires Bad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.