| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-23123100 Herst.-Nr.: 23123100 EAN/GTIN: 4008838231852 |
| |
|
| | |
| WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm Holen Sie sich Stil und Behaglichkeit in Ihr Badezimmer! Für mehr Sicherheit und Komfort in der Dusche sorgt dabei die praktische Duschmatte Arinos Weiß. In dezentem Weiß gehalten und mit trendigem Loch-Muster versehen liegen Sie mit dieser Duscheinlage garantiert im Trend. Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann. Die Einlage verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche mit Rutschstopp-Struktur, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen. Besonders clever: Die zuverlässige Duschmatte ist aus umweltfreundlichem, hochwertigem Kunststoff ganz ohne PVC gefertigt! Mit ihrer quadratischen Form von 54 x 54 cm hat die Duscheinlage eine für gängige Duschtassen passende Größe. Passend zur komfortablen Duschmatte bietet WENKO auch die praktische Wanneneinlage Arinos Grau mit den Maßen 70 x 40 cm an. So können Sie ihr Bad perfekt durchstylen. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 858 g | Bruttogewicht: | 885 g | Länge Einzelartikel: | 54 cm | Breite Einzelartikel: | 54,0 cm | Farbe: | Oberfläche: Weiß, Rückseite: Weiß | Material: | Oberfläche: Kunststoff, Rückseite: Thermoplastischer Kunststoff (TPR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, duscheinlage, Duscheinlage antirutsch, Duscheinlage rutschfest, Dusch-matte, Badsicherheit, Sicherheitseinlage, Anti Rutsch Matte, Sicherheitsmatte |
| | |
| |