| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-23654800 Herst.-Nr.: 23654100 EAN/GTIN: 4008838250693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Badi Schwarz, hochwertige Keramik Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz. Im klassischen, schwarzen Gewand mit matter Oberfläche wird die WC-Garnitur Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Mit der praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Silikon-Borsten eine zuverlässige Nutzung. Sehr bewährt hat sich der integrierte Randreiniger, dessen robuste und anschmiegsamen Borsten geschickt unter den WC-Beckenrand gelangen und dort säubern, wo herkömmliche Bürsten nicht hinkommen. Der hochwertige, schwarze Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist aus Silikon gefertigt und auswechselbar. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber. Ergänzend zur WC-Garnitur Badi bietet WENKO auch die Seifenablage sowie den Seifenspender und Zahnputzbecher an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau oder Chrom! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 803 g | Bruttogewicht: | 803 g | Länge Einzelartikel: | 13,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 38 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |