Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Pion Beige, hochwertige Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Pion Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Pion Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Pion Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Pion Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Pion Beige, hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Pion Beige, hochwertige Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-23685100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23685100
EAN/GTIN:
     4008838268698
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Pion Beige, hochwertige Keramik

Die originelle WC-Garnitur aus der Bad-Accessoires Serie Pion ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und verleiht jedem Badezimmer einen ganz besonderen Charme.

Durch die stilvolle, dreieckige Form in natürlich beiger Steinoptik wirkt jedes Badezimmer direkt behaglicher und harmonischer. Mit der stilvollen WC-Garnitur wird das WC problemlos und gründlich gereinigt. Die Bürste leistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine stets zuverlässige Nutzung.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Der hochwertige Bürstenkopf ist aus Silikon gefertigt. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber.

Ergänzend zu der handlichen WC-Garnitur bietet WENKO auch den passenden Zahnputzbecher und Seifenspender sowie eine Seifenablage an. So können Sie ihrem Badezimmer und Gäste-WC einen komplett neuen Look verschaffen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
668 g
Bruttogewicht:
668 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
38,5 cm
Breite Einzelartikel:
12,5 cm
Farbe:
Beige
Material:
Keramik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.