Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt,integrierter Toilettenpapierhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt,integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt,integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt,integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt,integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt,integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt,integrierter Toilettenpapierhalter
WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt,integrierter Toilettenpapierhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24213100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24213100
EAN/GTIN:
     4008838301333
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

WENKO 6 in 1 Stand WC-Garnitur Imon Grau matt, integrierter Toilettenpapierhalter, WC-Bürstenhalter, Ersatzrollenhalter, Stauraumfächer und Ablage

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1537 g
Bruttogewicht:
1943 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
58,5 cm
Breite Einzelartikel:
20,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff (ABS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 26 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.