| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-24392100 Herst.-Nr.: 24392100 EAN/GTIN: 4008838301791 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Kosmetik Treteimer Tortona Easy-Close Weiß matt, 3 Liter, Bambus-Deckel Dieser hochwertige Treteimer aus der Tortona-Serie von WENKO überzeugt durch seine Qualität und sein schlichtes Design. Seine mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik. Auch die formschöne Pedal-Lösung macht diesen Tretmülleimer zu einem echten Hingucker im Bad und Gäste-WC, in der Küche und im gesamten Haushalt. Der Treteimer Tortona Easy Close hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Badezimmer einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik ausgestattet schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Dieser ist aus echtem Bambus gefertigt. Das Naturmaterial Bambus überzeugt nicht nur durch Stabilität und Härte, es bietet als schnell nachwachsender Rohstoff auch im Punkto Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit klare Vorteile. Aus der Serie Tortona sind außerdem weitere Accessoires von WENKO erhältlich. Material: Stahl, Bambus, Einsatz: Polypropylen Farbe: Weiß, natur, Einsatz: Schwarz Maße B/H/T: 17 cm x 23,5 cm x 21 cm Nettogewicht: 627 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 627 g | Bruttogewicht: | 636 g | Länge Einzelartikel: | 21 cm | Höhe Einzelartikel: | 23,5 cm | Breite Einzelartikel: | 17,0 cm | Farbe: | Weiß, Braun | Material: | Metall, Bambus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 3 liter weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Tret-eimer Kosmetik, Bad, Mülleimer mit Absenkautomatik, deckel, inneneimer, sensor, edelstahl, schwingdeckel, bambus matt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |