| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-24421100 Herst.-Nr.: 24421100 EAN/GTIN: 4008838311608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Stand WC-Garnitur mit Box Rivazza Schwarz, integrierter Toilettenpapierhalter, Ersatzrollenhalter und WC-Bürstenhalter mit Ablagebox Die hochwertige Stand WC-Garnitur Rivazza ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl kombiniert mit schwarzem Kunststoff gefertigt. Die WC-Garnitur überzeugt durch Funktion & Design und setzt dekorative Akzente im Badezimmer und Gäste-WC. Die Garnitur bietet 5 Funktionen und ist somit ideal für kleine Bäder. Neben der geschlossenen WC-Garnitur, dem offenen Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und dem Ersatzrollenhalter für die Aufbewahrung von bis zu drei weiteren Rollen bietet die clevere Box weiteren Stauraum für feuchtes Toilettenpapier, Damenhygieneartikel oder andere Utensilien. Der praktische Deckel dient zudem als Ablage für Handys etc. Der schwarze Standfuß garantiert einen sicheren Stand der WC-Garnitur. Im Lieferumfang ist die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf mit Ø 6,5 cm enthalten. Mehr Farben gefällig? Kein Problem – die Stand WC-Garnitur Rivazza ist auch im klassisch-schönen Weiß erhältlich. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 17 cm x 72,5 cm x 32 cm Nettogewicht: 3000 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 3000 g | Bruttogewicht: | 3300 g | Länge Einzelartikel: | 32 cm | Höhe Einzelartikel: | 72,5 cm | Breite Einzelartikel: | 17,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Klobürste, Randreinigungsbürste, Toilettenbürste, Urinalbürste, WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender wenko, WC, Stand-Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |