Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Weiß 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Weiß 5 L
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Weiß 5 L
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Weiß 5 L
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Weiß 5 L
WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Weiß 5 L
Artikel-Nr.:
     C4401-24678100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24678100
EAN/GTIN:
     4008838345559
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kosmetikeimer

WENKO Kosmetik-Treteimer Leman Weiß 5 L

Dieser hochwertige Treteimer aus der Leman-Serie überzeugt durch seine Qualität aus langlebigem Stahl. Seine aufwendige Oberfläche und die klassische Form liegen im Trend und spiegeln einen Lebens- und Einrichtungsstil ganz nah am Zeitgeist wider. Das klassische Weiß ist ein Glanzlicht im gesamten Haushalt und wird auch mit Eigenschaften wie Klarheit und Weisheit assoziiert.

Der Mülleimer Leman hat ein Fassungsvermögen von handlichen 5 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Bad & Gäste-WC einsetzbar, genau richtig für die kleineren Dinge, die entsorgt werden sollen. Auch in Küche oder Büro macht der kleine Abfalleimer WENKO stets eine gute Figur.

Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird.

Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz mit integriertem Beutelhalter, wodurch der Müllbeutel von außen unsichtbar wird, über den der Eimer verfügt.

Material: Stahl, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Weiß, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 21 cm x 24 cm x 28 cm
Nettogewicht: 839 g

Highlights:

  • Badezimmer Must-Have: Ein Kosmetikeimer ist ein Muss in jedem Bad für den kleineren Abfall der alltäglich entsteht – dabei beeindruckt der hochwertige Treteimer Leman mit der Kombination aus Form, Funktion und Design
  • Gut verstaut: Der Abfallbehälter schützt mit seinem Deckel vor Blicken und bewahrt den Abfall zuverlässig auf – ebenfalls geeignet für den Müll in Küche, Büro und Gäste-WC
  • Praktisches Design: Der Mülleimer überzeugt durch seine kleine praktische Form, den herausnehmbaren Kunststoff-Einsatz mit integriertem Müllbeutelhalter, um den Abfalleimer zu leeren und die Tretfunktion, die den Eimer hygienisch und ohne einen Handgriff öffnen lässt
  • Hochwertige Verarbeitung: Der Tretmülleimer besteht aus langlebigem Stahl und wurde veredelt mit einem Lack in ergreifend schönem Weiß, welches ein Glanzlicht im gesamten Haushalt ist
  • Lieferumfang: 1 x Kosmetik Treteimer Leman Weiß von WENKO, mit 5 Liter Fassungsvermögen, Maße (B x H x T): 21 x 24 x 28 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
839 g
Bruttogewicht:
843 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
21,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Weiß, Einsatz: Schwarz
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.