Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-24866100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24866100
EAN/GTIN:
     4008838347164
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Abai, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm

Badteppich Abai von WENKO - ein Produkt mit Nachhaltigkeit und absolutem Mehrwert! Eine gemütliche Inneneinrichtung und das umweltbewusst? Mit dem im Boho-Stil gehaltenen Badezimmerteppich Shaki von WENKO, hergestellt aus Recyclingmaterial in den Farben Hellgrau und Weiß, vereinen Sie beide Ansprüche an Ihr Interieur.

Der harmonische Badvorleger ist so viel mehr als „nur“ ein Teppich fürs Bad. Die Upcycling Fußmatte ist stilvoll und nachhaltig zugleich. In einem Wechselspiel von zackigen Linien und Rautenmuster in der Farbkombination Hellgrau und Weiß, lädt das waschbare Accessoire regelrecht dazu ein, Ihre Füße nach einem entspannten Bad in Empfang zu nehmen. Die Rückseite des Teppichs im Ethno-Stil ist rutschhemmend, so liegt der attraktive Boho-Teppich in 50 x 80 cm auch auf glatten Fliesen stets am richtigen Platz.

Die Matte fürs Badezimmer vermittelt ein angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Zudem garantiert das schöne Textil eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und ist dabei schnelltrocknend. Bei Bedarf können Sie den Badvorleger bei 40 °C Schonwaschgang reinigen. Für die Herstellung des Duschvorlegers wurden ca. 18 - 20 recycelte PET-Flaschen verwendet. Dabei sehen Sie dem Bad-Accessoire die Plastikflasche kein bisschen an: Die Gewebestruktur der im Retro-Look gehaltenen Duschmatte verleiht Ihrer Wohlfühloase eine noch behaglichere Atmosphäre!

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Badematte: 100% Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 80 cm x 50 cm
Nettogewicht: 520 g

Highlights:

  • Nachhaltig hergestellt: Für die Fertigung des Vorlegers wurden mehrere PET-Flaschen recycelt. Dabei sehen Sie dem Bad-Accessoire die Plastikflasche kein bisschen an: Die strukturierte Oberfläche der im Retro-Look gehaltenen Duschmatte verleiht Ihrer Wohlfühloase eine noch behaglichere Atmosphäre!
  • Maximale Sicherheit: Die rutschhemmende Unterseite verhindert, dass die Fußmatte auf glatten Fliesen verrutscht. Der Badvorleger gewährleistet einen festen Stand vor dem Waschbecken oder der Badewanne bzw. Ihrer Dusche.
  • Multifunktional: Der schöne Teppich eignet sich sowohl als Fußmatte vor der Dusche als auch als Badematte vor der Wanne. Auch im Flur, der Küche oder auf dem Balkon ist das Accessoire im Ethno-Stil ein absoluter Hingucker.
  • Boho-Stil in angenehmen Farben: In einem Wechselspiel von zackigen Linien und Rautenmuster in der Farbkombination Hellgrau und Weiß, bietet der Badvorleger Charme und Wärme fürs Badezimmer. Mit dem stilvollen Upcycling-Teppich werden Sie nachhaltig zum Trendsetter!
  • Lieferumfang: Badteppich Abai von WENKO in Hellgrau/Weiß, aus 100% Polyester, nachhaltig hergestellt aus PET-Flaschen, Größe: 50 x 80 cm, Gewicht: 1350 g/m2, bis zu 40°C waschbar (mild).
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
520 g
Bruttogewicht:
532 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
80,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Badematte: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, Duscheinlage, Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, wenko badematte, badematte, Badvorleger natur weiß, Fußmatte, Badteppich boho, Boho teppich, Teppich waschbar, Duschmatte, retro teppich, Badvorleger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.