Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Inca Dunkelgrün, 5 L, hochwertiger Kunststoff, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Inca Dunkelgrün, 5 L, hochwertiger Kunststoff, 5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Inca Dunkelgrün, 5 L, hochwertiger Kunststoff, 5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Inca Dunkelgrün, 5 L, hochwertiger Kunststoff, 5 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Inca Dunkelgrün, 5 L, hochwertiger Kunststoff, 5 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-25148100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25148100
EAN/GTIN:
     4008838360743
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckeleimer 5l grün
schwingdeckel eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Inca Dunkelgrün, 5 L, hochwertiger Kunststoff, 5 Liter

Mit dem hochwertigen Schwingdeckel-Eimer Inca in der 5 Liter Ausführung bringt WENKO eine größere Ausführung des modernen Mülleimers in Ihr Heim! Der Eimer in entspanntem Dunkelgrün fügt sich stilsicher in Ihre Einrichtung ein.

Die trendige, moderne Optik des Wohnaccessoires der Serie Inca bleib unverändert und wird ergänzt durch noch mehr zur Verfügung stehenden Volumen innerhalb des Eimers. Diese größere Variante des schicken Abfalleimers fasst großzügige 5 Liter und eignet sich somit besonders für das Familien-Badezimmer. Der kleine Eimer kann praktisch in das Gäste-WC umziehen. Benutzte Abschminktücher und Wattestäbchen verschwinden elegant im Eimer und sind von außen nicht einzusehen. Kombinieren Sie clever 2 Größen miteinander, um so die Trennung von Restmüll und Gelbmüll im Bad umzusetzen. Ebenfalls angenehm ist die Farbvariation, so hat jeder Raum seinen eigenen Mülleimer und lange Wege gehören der Vergangenheit an.

Das stilvolle Design verleiht jedem Raum einen besonderen Charme und lädt zweifelsfrei zum Wohlfühlen ein. Die verchromten Details lassen den Schwingdeckeleimer im Glanz erstrahlen.
Auch die Funktionalität steht bei dem attraktiven Kosmetikeimer an oberster Stelle. Durch seine glatte Oberfläche ist der Mülleimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere. In der Küche können Sie den Eimer mit Schwingdeckel ebenfalls einsetzen und so Schnittreste und Küchenabfälle bequem entsorgen. Aufgrund der großen Farbvielfalt finden Sie sicher den passen Mülleimer, der zu Ihrer Küche passt.

Passend im Sortiment von WENKO sind auch die WC-Garnitur, der Zahnputzbecher und Seifenspender Inca erhältlich.

Die Accessoires der Serie Inca sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Grün, Chrom
Maße B/H/T: 25,5 cm x 18,5 cm
Nettogewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Bruttogewicht:
600 g
Länge Einzelartikel:
18,5 cm
Höhe Einzelartikel:
25,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer 5l, Mülleimer;Mülleimer Küche;Badezimmer deko;Badezimmer Set;Papierkorb;Müleimer 2 Fächer;Badezimmer;Mülleimer 3 Fächer;Mülleimer Bad;Bad Deko;Bad;Abfalleimer;Badezimmer Mülleimer;Deko;Schminktisch-Organizer;Zimmer deko;Kosmetikeimer;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.