Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Badi Altrosa Keramik, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Badi Altrosa Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Badi Altrosa Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Badi Altrosa Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Badi Altrosa Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Badi Altrosa Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Badi Altrosa Keramik, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-25199100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25199100
EAN/GTIN:
     4008838372746
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Badi Altrosa Keramik, WC-Bürstenhalter

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

Im schicken Altrosa mit matter Oberfläche wird die WC-Garnitur Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC.

Mit der praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Silikon-Borsten eine zuverlässige Nutzung. Sehr bewährt hat sich der integrierte Randreiniger, dessen robuste und anschmiegsamen Borsten geschickt unter den WC-Beckenrand gelangen und dort säubern, wo herkömmliche Bürsten nicht hinkommen.

Der hochwertige, schwarze Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist aus Silikon gefertigt und auswechselbar. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber.

Ergänzend zur WC-Garnitur Badi bietet WENKO auch den passenden Seifenspender und Zahnputzbecher sowie die Seifenablage an. So verleihen Sie Ihrem Bad einen neuen Lifestyle. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau, Blaugrau, Grüngrau, Lindgrün, Sand, Beige oder Chrom!

Material: Keramik
Farbe: Rosa
Maße B/H/T: 38 cm x 13,5 cm
Nettogewicht: 803 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
803 g
Bruttogewicht:
803 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Rosa
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, toilettenbürste pink, WC;Toilettenbürste;toilettenbürste silikon;silikon toilettenbürste;toilettenbürste schwarz;Bürstenhalter;Toilettenbürstenhalter;Toilette;Klobürste;Klobürstenhalter;WC-Ständer;Standgarnitur;WC-Bürste;WC-Bürstengarnitur;WC-Bürstenhalter;Bad;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.