Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen
Artikel-Nr.:
     C4401-4364500100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364500100
EAN/GTIN:
     4008838759721
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

WENKO Kleiderständer Twin Bars, höhenverstellbar, 4 Rollen

Praktischer Kleiderständer zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen ausgestattet, kann der Kleiderständer Adjusty überall dort einen Platz finden, wo er gerade benötigt wird.

Die Kleiderstange ist dabei stufenlos höhenverstellbar. Egal ob Kleid, Blazer oder das Hemd - auf dem Kleiderständer Adjusty findet alles seinen geordneten Platz.

Die Traglast des Kleiderständers liegt bei max. 40 kg. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zum Aufbewahren, Lüften, Transportieren
  • 2 in Höhe und Breite verstellbare Stangen
  • Mit 4 Rollen, Traglast 40 kg
  • Mit 2 Feststellbremsen
  • Maße (B x H x T): 88 x 100-168 x 11 - 49 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5400 g
Bruttogewicht:
5600 g
Länge Einzelartikel:
44 cm
Höhe Einzelartikel:
98-168 cm
Breite Einzelartikel:
95-163 cm
Farbe:
Chrom, Grau, Grau
Material:
verchromtes Metall, pulverbeschichtetes Metall, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderständer, Kleiderstange, Kleideraufbewahrung, Kleidung hängen, Kleidung lüftend und hängen, offener Kleiderschrank, Transport Kleidung, Kleidung transportieren, Kleidung lüften, verstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 26 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364000100
ab € 32,05*
Ähnlich
Wenko
4364100100
ab € 24,50*
Ähnlich
Wenko
4364401100
ab € 12,97*
Ähnlich
Wenko
4364810100
ab € 65,09*
Ähnlich
Wenko
4364800100
ab € 56,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.