Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer Profi, rollbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderständer Profi, rollbar
WENKO Kleiderständer Profi, rollbar
WENKO Kleiderständer Profi, rollbar
WENKO Kleiderständer Profi, rollbar
WENKO Kleiderständer Profi, rollbar
WENKO Kleiderständer Profi, rollbar
WENKO Kleiderständer Profi, rollbar
Artikel-Nr.:
     C4401-4364810100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364810100
EAN/GTIN:
     4008838911952
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

WENKO Kleiderständer Profi, rollbar

Dieser fahrbare, extra stabile Kleiderständer Profi schafft zusätzlichen Platz für Mäntel, Jacken, Anzüge und Hemden bis zu einer Tragkraft von 100 kg. Er ist auch ideal zum Lüften oder Transportieren von Textilien geeignet. Die Kleidungsstücke sind schnell wieder griffbereit.

Mit einer zusätzlichen Gitternetz-Ablage ausgestattet bietet er weiteren Stauraum für Schuhe.

Durch seine vier großen Lenkrollen ist er einfach zu bewegen und neu zu positionieren. Die Feststellbremsen sorgen für die nötige Sicherheit.

Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zum Aufhängen, Lüften und Transportieren von Kleidung für den Einsatz zu Hause oder im Büro
  • Extrem stabil und zusätzlich mit großer Gitternetz-Schuhablage ausgestattet
  • Mit 4 Lenkrollen je Ø 7,6 cm zum leichten Fortbewegen und Feststellbremsen
  • Traglast bis 100 kg
  • Maße (B x H x T): 121 x 185 x 52 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6150 g
Bruttogewicht:
7350 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
185 cm
Breite Einzelartikel:
121,0 cm
Farbe:
Chrom, Schwarz
Material:
verchromtes Metall, Polypropylen, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderständer, Kleiderstange, Kleideraufbewahrung, Kleidung hängen, Kleidung lüftend und hängen, offener Kleiderschrank, Transport Kleidung, Kleidung transportieren, Kleidung lüften, verstellbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 26 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364000100
ab € 32,00*
Ähnlich
Wenko
4364100100
ab € 24,61*
Ähnlich
Wenko
4364401100
ab € 12,98*
Ähnlich
Wenko
4364800100
ab € 56,67*
Ähnlich
Wenko
4364500100
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.