Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen
Artikel-Nr.:
     C4401-50716100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50716100
EAN/GTIN:
     4008838341841
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Ablagewagen
Beistellwagen

WENKO Küchenwagen Finja aus Bambus, Servierwagen, Beistellwagen

Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja-Möbel Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten.

Der vielseitige Küchen- und Beistellwagen Finja ist der optimale Haushalts- und Partybutler. Der schicke Servierwagen bietet mit einer Ablagefläche, einer Schublade, einem herausnehmbaren Drahtkorb und einem herausnehmbaren Tablett großzügige, dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Terrasse und Balkon.

Auf dem Wagen mit vier leichtgängigen Spezialrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen und Grillgut schnell und einfach von einem zum anderen Ort transportieren. Als mobile Hausbar ist der Servierwagen auch bestens geeignet. Für sicheren Stand sorgen die beiden Feststellbremsen.

Der Handtuchhalter kann auch als Griff zum bequem Schieben & Ziehen benutzt werden. Auch als Küchen-Regal lässt sich der Rollwagen ideal nutzen – zum Reinigen des Bodens kann der Wagen einfach beiseite gerollt werden.

Besonders schön: Die obere Ablage ist mit einer pflegeleichten Oberfläche aus neun Keramikfliesen ausgestattet und bringt so zusätzliche Funktionalität und ausgefallenes Design in jeden Haushalt.

Material: Rahmen: Bambus, Bretter: MDF, Fliesen: Keramik
Farbe: Rahmen: natur, Bretter: Weiß, Fliesen: Weiß
Maße B/H/T: 49 cm x 81 cm x 38 cm
Nettogewicht: 8850 g

Highlights:

  • Moderner Eyecatcher: Der hochwertige Küchenwagen Finja im angesagten Scandi-Style überzeugt mit minimalistischem Design, hoher Qualität und schlichter Funktionalität. Der Beistellwagen aus natürlichem Bambus kombiniert mit weißen MDF-Platten ist ein echter Blickfang und der optimale Haushalts- und Partybutler
  • Vielseitig einsetzbar: Auf dem Rollwagen mit vier leichtgängigen Spezialrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen und Grillgut schnell und einfach von einem zum anderen Ort transportieren. Als mobile Hausbar ist der Servierwagen auch bestens geeignet. Für sicheren Stand sorgen die beiden Feststellbremsen
  • Großzügiger Stauraum: Der schicke Servierwagen bietet mit einer Ablagefläche, einer Schublade, einem herausnehmbaren Drahtkorb und einem herausnehmbaren Tablett großzügige & dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Terrasse und Balkon. Die obere Ablage ist mit neun Keramikfliesen ausgestattet. Der Handtuchhalter kann auch als Griff zum bequem Schieben & Ziehen benutzt werden, das macht das Reinigen des Bodens kinderleicht
  • Nachhaltiges Material: Die Finja Möbel-Serie ist besonders robust und durabel, sie besteht aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten mit Widerstandsfähigkeit und einer harmonischen Optik überzeugt
  • Lieferumfang: Küchenwagen Finja von WENKO aus nachhaltigem Bambus/MDF, Maße (B x H x T): 49 x 81 x 38 cm, Schublade (B x H x T): 37 x 6 x 32,5 cm, einfache Montage von Wagen und Rollen mit beiliegenden Schrauben
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8850 g
Bruttogewicht:
9798 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
81 cm
Breite Einzelartikel:
49,0 cm
Farbe:
Rahmen: natur, Bretter: Weiß, Fliesen: Weiß
Material:
Rahmen: Bambus, Bretter: MDF, Fliesen: Keramik
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trolley, Küchenwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, servierwagen weiß, ablagewagen, wenko servierwagen, Rollwagen, Küchenregal, Rollregal, Partybutler, Küchenbutler, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 26 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.