| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-54124100 Herst.-Nr.: 54124100 EAN/GTIN: 4008838307182 |
| |
|
| | |
| WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, Beistelltisch mit abnehmbarem Tablett, aus Bambus Der praktische Klapptisch Lugo von WENKO ist der ideale Helfer für Küche und Wohnzimmer und eignet sich dank seiner kompakten Maße und der platzsparenden Klappfunktion ideal für kleinere Räume. Auch als kleiner Gartentisch für Balkon und Terrasse oder als Campingtisch lässt er sich einsetzen und ist zudem ein nützlicher Helfer bei jeder Grillparty. Eine clevere Funktion ist die abnehmbare Tischplatte. Diese ist hervorragend als Schneidebrett zum Vorbereiten von Speisen geeignet und funktioniert dann als Tablett um die Speisen einfach zu transportieren. Der Tisch ist aus umweltfreundlichem, schnell nachwachsendem Bambus gefertigt. Das Naturmaterial ist hart, stabil, und robust, es eignet sich auch für den Einsatz im Außenbereich, sollte jedoch nicht permanent im Regen stehen. Der Klapptisch Lugo von WENKO – ein nützlicher Helfer im Haushalt, der mit seiner platzsparenden Funktion und seinem natürlichen Material überzeugt. Material: Tisch: Bambus Farbe: Tisch: Braun Maße B/H/T: 60 cm x 79 cm x 52 cm Nettogewicht: 6141 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 6141 g | Bruttogewicht: | 7110 g | Länge Einzelartikel: | 52 cm | Höhe Einzelartikel: | 79 cm | Breite Einzelartikel: | 60,0 cm | Farbe: | Tisch: Braun | Material: | Tisch: Bambus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Campingtisch, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, wenko beistelltisch, gartentisch, Küchen-helfer, Haushalt, Kochen, Backen, Halter, Halterung, Utensilien, Schneide-brett, Topf-handschuh, Messer |
| | |
| |