Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm
WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm
WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm
WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm
WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm
WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm
WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-54703100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54703100
EAN/GTIN:
     4008838286951
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

WENKO Abtropfmatte Linea Grau, 40 x 3 x 30 cm


Upgrade für Ihre Küche: Mit der WENKO Abtropfmatte Linea trocknet das Geschirr und Besteck ohne Kalkränder und Wasserflecken. Zudem werden lästige Kratzer auf der Spülablage und Gläsern vermieden sowie das Spülbecken seitlich im Handumdrehen erweitert.

Das nasse Geschirr wird einfach nach dem Abwasch auf die Geschirrmatte gelegt. Durch die geneigte Fläche fließt das Spülwasser optimal ab. So verhindern Sie Pfützen auf der Ablagefläche und Kalkränder an Gläsern. Das Spülgut trocknet schneller.

Die praktische Geschirr-Abtropfmatte ist aus robustem Kunststoff (TPR) gefertigt und im trendigen Grau gehalten. Natürlich bietet WENKO noch viele weitere clevere Küchenhelfer im passenden Grau an. Dieser Look macht die Küche zum wahren Wohlfühlort.

Material: Kunststoff (TPR)
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 40 cm x 3 cm x 30 cm
Nettogewicht: 527 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
527 g
Bruttogewicht:
568 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, Gießereimatte, Hitzeschutzkissen, Schweißerkissen, Trockenmatte, Spülbecken-Einlage, Spülbecken-Matte, Spülbeckeneinlage, Spülbeckenmatte, spülbeckeneinlage wenko, spülbecken einlage, schweißerkissen 40x40x4, Küchen-helfer, Haushalt, Kochen, Halter, Halterung, Utensilien, Funktional, Intelligent, Zubereiten, Platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 78 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.