Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, 2er Set
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, 2er Set
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, 2er Set
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, 2er Set
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69299800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69299800
EAN/GTIN:
     4008838317174
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Weiß 3 L, 2er Set

Ein dezenter, stabiler und vielseitig einsetzbarer Ordnungshelfer ist der Kosmetik-Treteimer Leman von WENKO. Egal ob in Bad, Küche oder Büro der weiße Eimer macht stets eine gute Figur, deshalb wird der Treteimer direkt im praktischen zweier Set geliefert.

Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt.

Mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen ist der schöne Eimer genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen.

Material: Stahl, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Weiß, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 17 cm x 25 cm x 22,5 cm
Nettogewicht: 1304 g

Highlights:

  • Zwei Mülleimer für Bad, WC oder Büro
  • je 3 Liter Fassungsvermögen
  • Aus lackiertem Stahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
  • Farbe: Weiß mattiert
  • Maße (B x H x T) je: 17 x 25 x 22,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1304 g
Bruttogewicht:
2360 g
Länge Einzelartikel:
22,5 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
17,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je, Fassungsvermögen: 3 l
Farbe:
Weiß, Einsatz: Schwarz
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.