Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Candy White 2er Set, je 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Candy White 2er Set, je 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy White 2er Set, je 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy White 2er Set, je 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy White 2er Set, je 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy White 2er Set, je 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy White 2er Set, je 6 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-69331800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69331800
EAN/GTIN:
     4008838314500
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckeleimer weiß
schwingdeckeleimer

WENKO Schwingdeckeleimer Candy White 2er Set, je 6 Liter

Der formschöne Kosmetikeimer in Weiß aus der Bad-Serie Candy überzeugt durch sein elegantes Äußeres. Der Schwingdeckeleimer mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern ist aus hochwertigem, schwerem Kunststoff gefertigt.

Das stilvolle Design verleiht jedem Bad ein besonderes Flair und lädt zum Wohlfühlen ein. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Die verchromten Details verleihen dem Schwingdeckeleimer einen gewissen Charme. Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere. Der Badeimer kann jederzeit an gewünschter Stelle platziert werden.

Um Bad und Gäste-WC einheitlich und stillvoll zu dekorieren wird der Kosmetikeimer Candy im komfortablen 2er Set geliefert.

Der Kosmetikeimer passt hervorragend zu den weiteren Badutensilien der Serie Candy White.

Die Accessoires der Serie Candy sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Polystyrol, Kunststoff (ABS)
Farbe: Weiß, Chrom
Maße B/H/T: 18 cm x 28,5 cm x 18 cm
Nettogewicht: 1176 g

Highlights:

  • Zwei stilvolle Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad oder Haushalt
  • Aus hochwertigem, schwerem Kunststoff gefertigt
  • In elegantem Weiß
  • Mit je 6 Liter Fassungsvermögen
  • Maße (B x H x T) je: 18 x 28,5 x 18 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1176 g
Bruttogewicht:
1960 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
28,5 cm
Breite Einzelartikel:
18,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je, Fassungsvermögen: 6 l
Farbe:
Weiß, Chrom
Material:
Polystyrol, Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckeleimer kunststoff, Eimer, Kosmetikeimer, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler, Kosmetiktreteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.