Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikeimer Brasil Weiß L 2er Set, je 6,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetikeimer Brasil Weiß L 2er Set, je 6,5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Weiß L 2er Set, je 6,5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Weiß L 2er Set, je 6,5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Weiß L 2er Set, je 6,5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Brasil Weiß L 2er Set, je 6,5 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-69337800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69337800
EAN/GTIN:
     4008838321850
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer

WENKO Kosmetikeimer Brasil Weiß L 2er Set, je 6,5 Liter

Der elegant gehaltene Kosmetikeimer aus der Bad-Serie Brasil überzeugt durch schlichte Eleganz. Der in stilvollem Weiß gehaltene Kosmetikeimer mit einem Fassungsvermögen von 6,5 Litern ist aus Spezialkunststoff gefertigt und somit absolut bruchsicher.

Das abgerundete Design verleiht jedem Bad einen besonderen Flair. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der verchromte Deckel bietet einen schönen Kontrast zu dem weißen Materialuntergrund. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere.

Der Kosmetikeimer passt hervorragend mit den anderen Badutensilien der Serie Brasil zusammen.

Die Accessoires der Serie Brasil sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Um Bad und Gäste-WC einheitlich auszustatten wird der Kosmetikeimer Brasil im komfortablen 2er Set geliefert.

Material: Kunststoff (TPE)
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 31 cm x 19,5 cm
Nettogewicht: 1090 g

Highlights:

  • Zwei elegante Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad oder Haushalt
  • Aus Spezialkunststoff gefertigt, absolut bruchsicher
  • In stilvollem Weiß
  • Mit je 6,5 Liter Fassungsvermögen
  • Maße (B/T x H) je: Ø 19,5 x 31 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1090 g
Bruttogewicht:
1640 g
Länge Einzelartikel:
19,5 cm
Höhe Einzelartikel:
31 cm
Maß Zusatzinfo:
je, Fassungsvermögen: 6.5 l
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer weiß, schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer kunststoff, Eimer, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler, Kosmetiktreteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.