Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter
WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-71174800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71174800
EAN/GTIN:
     4008838395127
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer

WENKO Kosmetikeimer Inca Anthrazit, 2er Set, je 5 Liter

Die hochwertige Bad-Serie Inca von WENKO überzeugt durch die edle Verarbeitung aus schwerem Kunststoff und das stilvolle Design. Der Kosmetikeimer in elegantem Anthrazit bringt noblen Geschmack in jedes Badezimmer und Gäste-WC.

Um Bad und Gäste-WC geschmackvoll einzurichten wird der Schwingdeckeleimer im komfortablen 2er Set geliefert. Der praktische Kosmetikeimer Inca eignet sich mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern optimal für die Entsorgung kleinerer Bad-Abfälle. In der Küche können Sie den Eimer mit Schwingdeckel ebenfalls einsetzen und so Schnittreste und Küchenabfälle bequem entsorgen.

Das stilvolle Design verleiht jedem Bad einen besonderen Charme und lädt zum Wohlfühlen ein. Die verchromten Details lassen den Schwingdeckeleimer im Glanz erstrahlen. Der Kosmetikeimer kann mit Abmessungen von (B/T x H): Ø 18,5 x 25,5 cm beliebig an jedem Ort platziert werden und ist jederzeit griffbereit.

Auch die Funktionalität steht bei den attraktiven Kosmetikeimern an oberster Stelle. Durch seine glatte Oberfläche ist der Mülleimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere. Der elegante Abfallbehälter mit Schwingdeckel in Anthrazit kann ideal mit weiteren Accessoires des Serie Inca kombiniert werden.


Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Anthrazit, Chrom
Maße B/H/T: 25,5 cm x 18,5 cm
Nettogewicht: 1200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1200 g
Bruttogewicht:
1700 g
Länge Einzelartikel:
18,5 cm
Höhe Einzelartikel:
25,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, wenko schwingdeckeleimer 5l, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer 5l, Kosmetikeimer;Abfalleimer;Bad-Eimer;Mülleimer;Schwingdeckeleimer;Abfallsammler ;Abfallbehälter;Mülltonne;Müllsammler;Anthrazit;Dunkelgrau;Chrom;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Set;Mülleimer klein;Küche;Bad;Badezimmer;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.