Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig
Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig
Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig
Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig
Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig
Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig
Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig
Artikel-Nr.:
     C4401-71484800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71484800
EAN/GTIN:
     4008069041572
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Maximex Betteinlage Aqua Stopp, 2er set, wasserundurchlässig und schweißbeständig

Die Maximex Betteinlage Aqua Stop - eine praktische Lösung im Bereich Bett- und Inkontinenzschutz. Diese wasserdichte Betteinlage ist waschbar und vielseitig einsetzbar, sowohl als Wochenbetteinlage als auch bei Harninkontinenz.

Die 90 x 90 cm große Betteinlage bietet nicht nur effektiven Matratzenschutz, sondern trägt auch zu einem angenehmen Liegekomfort bei. Die hautsympathische Oberseite sorgt dafür, dass Sie sich in der Nacht rundum wohl fühlen, während die wasserdichte Funktion unliebsame Überraschungen verhindert. Dabei ist die Einlage einfach bei 30 °C maschinenwaschbar und trocknet schnell für die nächste Nutzung. Zusätzlich kann die Maximex Betteinlage Aqua Stop auch am Kopfteil der Matratze platziert werden, um Schweißflecken oder gelbe Flecken zu vermindern. Diese vielseitige Anwendungsmöglichkeit trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Matratze zu verlängern und sie in einem gepflegten Zustand zu erhalten.

Mit Maximex erhalten Sie bewährte Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Mehrwegunterlage im 2er Set überzeugt durch ihre diskrete und effektive Performance. Vertrauen Sie auf Maximex für eine sorgenfreie Nachtruhe mit erstklassigem Matratzenschutz.

Material: Oberseite: 100 % Polypropylen, Unterseite: Polyester, Applikation: 100 % Polypropylen
Farbe: Oberseite: Weiß
Maße B/H/T: 90 cm x 0,3 cm x 90 cm
Nettogewicht: 414 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
414 g
Bruttogewicht:
588 g
Länge Einzelartikel:
90 cm
Höhe Einzelartikel:
0,3 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Oberseite: 100 % Polypropylen, Unterseite: Polyester, Applikation: 100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, betteinlagen;wochenbetteinlagen;wasserdichte-betteinlage;betteinlage waschbar;inkontinenzeinlagen;inkontinenz-unterlagen;inkontinenzunterlagen;harn inkontinenz;matratzenschutz;nässeschutz matratzen;matratzenschoner-wasserdicht;mehrwegunterlage;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.